Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Der Bärbeiß - Schrecklich gut gelaunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Der Bärbeiß - Schrecklich gut gelaunt
ISBN Der Bärbeiß - Schrecklich gut gelaunt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59965031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783446256989
EAN/GTIN:
     9783446256989
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Die Bewohner von Timbuktu springen fröhlich herum. Nur der Bärbeiß hat wieder allerschlechteste Laune und schaut missmutig aus dem Fenster. Da geschieht etwas Merkwürdiges. Der Bärbeiß spürt ein Kribbeln im Bauch und am Himmel schwebt eine wundersame Wolke vorüber. Sieht sie nicht aus wie eine Bärbeißin? Auf jeden Fall ist sie das Schönste was er je gesehen hat. Das Tingeli der Königspinguin die Graureihers und die Hasen erkennen den Bärbeiß gar nicht wieder so freundlich ist er plötzlich. Doch sie sind sich einig: Sie wollen ihren alten grummeligen Bärbeiß wiederhaben! Ein charmantes Kinderbuch über wahre Freundschaft und die Liebe - die sogar dem Bärbeiß ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Pehnt Annette
Anzahl der Seiten
88 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hanser C.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783446256989
Intrastat-Code
30599252
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
427 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.