Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Duden Leseprofi ? Die geheimnisvolle Höhle 1. Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Duden Leseprofi ? Die geheimnisvolle Höhle 1. Klasse
ISBN Duden Leseprofi ? Die geheimnisvolle Höhle 1. Klasse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59969710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783737333313
EAN/GTIN:
     9783737333313
Suchbegriffe:
Duden
Kinderbücher
Bücher für Erstleser - deutschsprac...
Bücher für Vorschule - deutschsprac...
Duden - von Anfang an richtig! Lesenlernen leicht gemacht: Erstlesespaß für Kinder ab der 1. Klasse Schulausflug in die Tropfsteinhöhle! Lena kann es kaum erwarten. Nur Max spielt den Gelangweilten - bis Lena und er den Anschluss an die Gruppe verlieren. Was brummt da so seltsam in der Ecke? Worüber ist Max gestolpert? Und wo bitte ist der Ausgang? Eigentlich ist so ein Höhlenbesuch doch ein ziemliches Abenteuer ... Eine Geschichte zu den Themen Höhle und Abenteuer. So geht zeitgemäße Leseförderung: Diese spannende und mit viel Liebe zum Detail illustrierte Erstlesegeschichte aus der Reihe Leseprofi von FISCHER Duden Kinderbuch sorgt garantiert für Lesespaß. Der Text ist genau auf die Bedürfnisse der Jungen und Mädchen zugeschnitten. So erleben sie schnell motivierende Erfolge. Kleine abwechslungsreiche Übungen zum Textverständnis begleiten beim Lesen. Ein interaktives Lesezeichen dient als Lösungsschlüssel. Alle Titel der Reihe werden bei Antolin gelistet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Thilo
Anzahl der Seiten
48 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Fischer Kinder- und Jugendbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783737333313
Intrastat-Code
32335398
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
258 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.