Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Duden Leseprofi ? Die Reise der Eisprinzessin 2. Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Duden Leseprofi ? Die Reise der Eisprinzessin 2. Klasse
ISBN Duden Leseprofi ? Die Reise der Eisprinzessin 2. Klasse
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59969919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783737333061
EAN/GTIN:
     9783737333061
Suchbegriffe:
Duden
Kinderbücher
Bücher für Erstleser - deutschsprac...
Bücher für Vorschule - deutschsprac...
Duden - von Anfang an richtig! Lesenlernen leicht gemacht: Erstlesespaß für Kinder ab der 2. Klasse Prinzessin Minu lebt im Winterland. Und das geht ihr manchmal ganz schön auf die Nerven mit all dem Eis und all dem Weiß! Wie gut dass eines Tages Nelly aus dem Ballonland zwischenlandet - und Minu mit auf eine abenteuerliche Reise nimmt ... Eine fantasievolle Geschichte um eine Eisprinzessin mit großem Fernweh ... So geht zeitgemäße Leseförderung: Diese spannende und mit viel Liebe zum Detail illustrierte Erstlesegeschichte aus der Reihe Leseprofi von FISCHER Duden Kinderbuch sorgt garantiert für Lesespaß. Der Text ist genau auf die Bedürfnisse der Jungen und Mädchen zugeschnitten. So erleben sie schnell motivierende Erfolge. Kleine abwechslungsreiche Übungen zum Textverständnis begleiten beim Lesen. Ein interaktives Lesezeichen dient als Lösungsschlüssel. Alle Titel der Reihe werden bei Antolin gelistet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Rauchhaus Susanne
Anzahl der Seiten
64 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Fischer Kinder- und Jugendbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783737333061
Intrastat-Code
32335427
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
295 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.