Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Rosie und Moussa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Rosie und Moussa
ISBN Rosie und Moussa
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59972063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783407747037
EAN/GTIN:
     9783407747037
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Rosie und Mama sind in das Hochhaus ans andere Ende der Stadt umgezogen. Bestimmt dauert es eine Ewigkeit bis Rosie hier einen Freund findet. Falsch! Der Nachbarsjunge Moussa überredet sie auf das Dach des Hauses zu gehen was strrrrengstens verboten ist. Aber es ist wunderschön weil man von dort die ganze Stadt und bis zum Meer sehen kann. Doch die beiden werden aus Versehen ausgesperrt und kein Mensch ahnt wo sie sind. Von ihrer Mutter aber weiß Rosie dass es immer eine Lösung gibt für alles ...
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
De Cock Michael
Anzahl der Seiten
92 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Beltz und Gelberg
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783407747037
Intrastat-Code
24188893
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
104 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.