Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Bodyguard - Das Lösegeld


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Bodyguard - Das Lösegeld
ISBN Bodyguard - Das Lösegeld
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59973016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783570402764
EAN/GTIN:
     9783570402764
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Kidnapper haben auf hoher See die Jacht eines schwerreichen australischen Medienmoguls geentert und dessen Töchter in ihre Gewalt gebracht. Nun wollen sie ein Lösegeld in Millionenhöhe erpressen. Sie ahnen jedoch nicht dass der so harmlos wirkende 14-Jährige der sich ebenfalls an Bord befindet in Wahrheit ein ausgebildeter Elitekämpfer ist. Plötzlich haben sie ein Problem. Denn Connor Reeves hat nicht die Absicht klein beizugeben. Der zweite Auftrag in seiner Laufbahn als Bodyguard erweist sich als Duell auf Leben und Tod ...
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Bradford Chris
Anzahl der Seiten
480 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
CBT Tb.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/07/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783570402764
Intrastat-Code
21081106
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
572 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.