Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Ethik fachfremd unterrichten Klasse 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Ethik fachfremd unterrichten Klasse 1/2
ISBN Ethik fachfremd unterrichten Klasse 1/2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59975129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783403068372
EAN/GTIN:
     9783403068372
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
bücher zur unterrichtsvorbereitung
Der vorliegende Band bietet Ihnen alles was Sie brauchen um einen fundierten und ansprechenden Unterricht im Fach Ethik durchzuführen: komplett vorbereitete Unterrichtsstunden mit direkt einsetzbaren Praxismaterialien zu den zentralen Lehrplanthemen. Die übersichtlich dargestellten Stundenverläufe mit didaktischen Überlegungen befähigen Sie schnell in die Thematik einzusteigen die Materialien für die Stunde werden in Form von Kopiervorlagen gleich mitgeliefert - so ist der Unterricht schnell vorbereitet. Berücksichtigt werden alle wesentlichen Aspekte die einen guten Ethikunterricht ausmachen: Die Kinder werden angeregt sich eigene Gedanken zu machen und untereinander auszutauschen. Mithilfe von handelnden Aktionen wie z. B. dem Rollenspiel können die Schüler sich in andere Personen hineinversetzen und so auch einen Bezug zu ihrem eigenen Leben herstellen. Der Band eignet sich besonders gut für fachfremd unterrichtende Lehrkräfte und Einsteiger im Fach Ethik aber auch erfahrene Lehrkräfte finden in diesem Band neue Ideen für ihren Unterricht. Die Themen - Selbstwahrnehmung und Selbsterfindung - Soziale Wahrnehmung und Verantwortung - Sinnfindung und Lebensorientierung - Leben in kultureller Vielfalt - Ästhetische Kompetenz und Umweltbewusstsein - Selbstbehauptung und Normenreflexion Der Band enthält: - komplett ausgearbeitete Unterrichtsstunden - zahlreiche Arbeitsblätter als Kopiervorlagen
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Hofmann Yasmin
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Auer Verlag i.d. AAP LFV
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783403068372
Intrastat-Code
14459132
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
392 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.