Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Herr Hase & Frau Bär. Kinderbuch Deutsch-Italienisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Herr Hase & Frau Bär. Kinderbuch Deutsch-Italienisch
ISBN Herr Hase & Frau Bär. Kinderbuch Deutsch-Italienisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59976242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783195995979
EAN/GTIN:
     9783195995979
Suchbegriffe:
Bilderbücher
Kinderbücher
Bilderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Bilderbücher
Zielgruppe: Kinder ab 4 Jahren Eine WG ist eine feine Sache: Jeder gibt einen Teil dazu und man ist selten alleine. Aber was geschieht wenn die Mitbewohner so gar nicht zusammenpassen? Dieses Thema greift das humorvolle Bilderbuch Herr Hase und Frau Bär auf. Es eignet sich für Kinder ab vier Jahren und ist in zweisprachiger Ausführung für Deutsch und Italienisch erhältlich. Die beiden Hauptfiguren erleben gemeinsam die Freuden und Schwierigkeiten des Zusammenlebens: Frau Bär mag es gemütlich. Sie isst fürs Leben gerne Honigbrote und hinterlässt mit ihren großen Tatzen auch hier und da mal ein paar klebrige Spuren. Sehr zum Missfallen von Herrn Hase. Denn Herr Hase ist ausgesprochen ordentlich. Kann eine solche Hausgemeinschaft gut gehen? Dieser Frage geht die Geschichte von Autorin Christa Kemper und Illustratorin Frauke Weldin nach. Eine witzige Reise zu Unterschieden und Gemeinsamkeiten die zusätzlich zum Buch auch als kostenloses MP3 Hörbuch erhältlich ist. Auch lieferbar in den Sprachversionen Deutsch/Arabisch Deutsch/Englisch Deutsch/Französisch Deutsch/Russisch Deutsch/Spanisch und Deutsch/Türkisch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Geschrieben von
Kempter Christa
Anzahl der Seiten
28 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hueber Verlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783195995979
Intrastat-Code
26127038
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
362 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.