Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Der Eignungstest / Einstellungstest zur Ausbildung bei der Polizei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59976706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783941356252
EAN/GTIN:
     9783941356252
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Bücher über Medien, Kommunikation
Medien-, Kommunikationsbücher
Meine Bewerbung um einen Ausbildungsplatz bei der Polizei Diese Prüfungsmappe (-1-) bereitet Sie speziell auf den Eignungstest bei der Polizei vor. (-2-) enthält 5 Prüfungsteile als Musterprüfungsbögen. (-3-) enthält ein Begleitbuch mit kommentierten Lösungen. (-4-) bietet Ihnen eine bestmögliche Prüfungssimulation. (-5-) will Ihnen die Prüfungsangst nehmen denn das beste Mittel gegen Prüfungsstress und Unsicherheit ist ein fundiertes Wissen durch eine gezielte Vorbereitung. (-6-) frischt Ihr prüfungsrelevantes Schulwissen auf. (-7-) vermittelt Ihnen das notwendige Wissen und möbelt Ihre Allgemeinbildung auf. (-8-) steht für eine Prüfung ohne böse Überraschungen. Das Durcharbeiten der Prüfungen der letzten Jahre ist ein Muss für jeden der sich auf den Eignungstest bei der Polizei vorbereitet. So erkennen Sie ob Ihr Kenntnisstand den Prüfungsanforderungen entspricht. Zudem lassen sich böse Überraschungen vermeiden da fast alle aktuellen Prüfungsfragen so oder in ähnlicher Form schon einmal gestellt wurden. Die Mappe enthält fünf Prüfungsteile und ein Begleitbuch das Ihnen die Lösungswege zu den Prüfungsaufgaben erklärt. Das Besondere an diesem Werk ist dass es speziell für den Ausbildungsberuf für den Sie sich bewerben möchten oder schon beworben haben geschrieben wurde. So müssen Sie sich nicht mit zahlreichen Tests auseinandersetzen die dem Eignungstest bei der Polizei nicht entsprechen. Sie finden in diesem Buch viele originale Prüfungsfragen der letzten Jahre aus den Prüfungen verschiedener Bundesländer. Dieses Buch ist auch für die Vorbereitung auf den Eignungstest zur Ausbildung bei der Feuerwehr geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Nachweis & Sprachen
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Guth Kurt
Anzahl der Seiten
782 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Ausbildungspark Verlag
Veröffentlichungsjahr
2015
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783941356252
Intrastat-Code
7995140
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1942 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 37,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.