Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Der Erste Weltkrieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59977344
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783205782834
EAN/GTIN:
     9783205782834
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
Nach der Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand in Sarajevo stand fest dass es Krieg geben würde. Kaiser Franz Joseph wollte es und in Wien rechnete man durchaus mit der Möglichkeit eines großen Kriegs. Wie der Krieg entfesselt wurde und bereits Wochen später Österreich-Ungarn nur deshalb nicht zur Aufgabe gezwungen war weil es immer wieder deutsche Truppenhilfe bekam hat bis heute nichts an Dramatik verloren. Zwei Monate vor seinem Tod verzichtete der österreichische Kaiser auf einen Teil seiner Souveränität und willigte in eine gemeinsame oberste Kriegsleitung unter der Führung des deutschen Kaisers ein. Der Nachfolger Franz Josephs Kaiser Karl konnte das nie mehr rückgängig machen. Auch ein Teil der Völker Österreich-Ungarns fürchtete die deutsche Dominanz. Schließlich konnten nicht einmal die militärischen Erfolge 1917 den Zerfall der Habsburgermonarchie verhindern. Das Buch beruht auf jahrzehntelangen Forschungen und bleibt bis zur letzten Seite fesselnd obwohl man das Ende kennt. Viele Zusammenhänge werden aber erst jetzt klar. Rauchensteiner sieht den Ersten Weltkrieg als Zeitenwende. Ob er die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts war muss der Leser entscheiden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Geschichte
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Rauchensteiner Manfried
Anzahl der Seiten
1222 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Böhlau Wien
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783205782834
Intrastat-Code
15491656
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2151 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.