Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Tausend Geschenke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59977929
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783865917959
EAN/GTIN:
     9783865917959
Suchbegriffe:
Religions- und Theologiebücher - de...
Bücher über Religion
Bücher über Theologie
Religionsbücher
Das Rauschen von Vogelschwingen das Plätschern des Bachs die letzten silbernen Strahlen der Sonne auf dem Wasser. Jetzt und hier ganz und gar da sein. Wie viele dieser kostbaren Momente haben wir wirklich wahrgenommen? Ann Voskamps Buch ist eine Einladung inmitten des Alltags die Schönheit der vermeintlich kleinen Dinge und Gottes Spuren darin mehr und mehr wahrzunehmen. Und dadurch eine Haltung der Dankbarkeit zu entwickeln die die Fülle des Lebens mit offenen Armen empfängt. Das Buch stand 60 Wochen auf der New York Times-Bestsellerliste und wurde inzwischen über eine Million Mal verkauft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Fiktion
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Voskamp Ann
Anzahl der Seiten
272 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Gerth Medien
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783865917959
Intrastat-Code
16593063
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
489 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.