Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die Wunder Jesu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59977936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783579081205
EAN/GTIN:
     9783579081205
Suchbegriffe:
Religions- und Theologiebücher - de...
Bücher über Religion
Bücher über Theologie
Religionsbücher
Die erste umfassende Auslegung aller Wunder Jesu und der Apostel Was bedeutet es von Wundern zu sprechen? Sind Phänomene wie Spontanheilung identisch mit dem was im religiösen Bereich Wunder genannt wird? Wann deuten Menschen Lebensereignisse als Wunder und in welcher sprachlichen Form tun sie das? Wie erzählt das Neue Testament von den Wundern Jesu und der Apostel und warum? Diesen Fragen spürt dieses auf zwei Bände angelegte Kompendium nach. Ein einleitender Teil klärt neben einem kurzen forschungsgeschichtlichen Überblick methodische und hermeneutische Fragen. Im Hauptteil wird jede Wundererzählung in einer nach Struktur und exegetischen Leitlinien einheitlichen Form untersucht. Unter Einbeziehung sprachwissenschaftlicher sowie rezeptionsästhetischer Aspekte steht auch die Frage nach der Kommunikationsintention der Wundererzählungen und deren Potenzial für die Exegese der Texte heute im Zentrum. Exkurse bieten einführende Überblicke zu für die Wundererzählungen relevanten Themenbereichen. Die Auslegungen wurden von einem Autorenkollektiv von unterschiedlichen überwiegend jüngeren NeutestamentlerInnen verfasst. Vermittlungsorientierte hermeneutische Auslegung und Impulse für die Praxis Zusammenschau aller frühchristlichen Wundererzählungen inkl. apokryphe Evangelien und Acta
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Religion
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Dormeyer Detlev
Anzahl der Seiten
1096 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Gütersloher Verlagshaus
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783579081205
Intrastat-Code
12967961
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1862 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.