Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 40 Masterworks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59978529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783869473611
EAN/GTIN:
     9783869473611
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Johann Sebastian Bachs Musik berührt und begeistert die Menschen unterschiedlichster Kulturen und Generationen. Um Gitarristen den Zugang zu seinen wunderbaren und wertvollen Werken zu ermöglichen hat Volker Luft einige der bekanntesten und wichtigsten Kompositionen Bachs für Gitarre bearbeitet. Die Transkriptionen wurden gitarristisch geschickt eingerichtet stehen ausnahmslos in Standardstimmung und zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Werktreue aus. Die ausgewählten Werke sind im aufsteigenden Schwierigkeitsgrad auf zwei Bände verteilt - 40 Masterworks und 22 Masterworks. Bei der Auswahl für den ersten Band durften natürlich berühmte Stücke wie Boureé Air Toccata in d-Moll Präludium in C-Dur Tempo di Boureé Arioso oder Jesus bleibet meine Freude nicht fehlen. Es wurden aber auch viele Werke berücksichtigt die eine bestimmte Schaffensperiode oder Stilistik Bachs repräsentieren so dass die vorliegenden Bearbeitungen eine große Bereicherung der Unterrichts- und Konzertliteratur für die Gitarre darstellen. Darüber hinaus gibt der ausführliche Textteil Einblicke in Bachs Leben und Werk. Eine Kurzbiographie skizziert seinen Lebensweg Informationen zu seinen Kompositionen und ihrer musikgeschichtlichen Bedeutung ergänzen das Bild. Erklärungen zu den musikalischen Formen und Gattungen machen diese Sammlung darüber hinaus zu einer wertvollen Quelle für das Selbststudium den Unterricht an Musikschulen und nicht zuletzt der eigenen Interpretation. Noten 52 Seiten. Die 40 Masterworks sind sowohl in einer Ausgabe mit Noten und Tabualturen (AMB 3160) als auch nur mit Noten (AMB 3161) erhältlich. Spieltechnisch anspruchsvollere Bearbeitungen enthält der Folgeband 22 Masterworks (AMB 3162/3163).
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musikalische Ausbildung
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Luft Volker
Anzahl der Seiten
52 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Acoustic Music Books
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783869473611
Intrastat-Code
30822209
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
169 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.