Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Alla Turca Jazz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59979776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783795796334
EAN/GTIN:
     9783795796334
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
bücher über musik
Der Finalsatz der Sonate A-Dur KV 331 von Wolfgang Amadeus Mozart das Rondo Alla Turca ist eines der bekanntesten Klavierstücke überhaupt. Einstmals allen Musikkennern vorbehalten später von jedem Klavierschüler gespielt ist seine Eingangsmelodie sinustonartig verfremdet inzwischen selbst als Handy-Klingelton omnipräsent. An diese Popularität knüpft das als effektvolle Zugabe entstandene Arrangement von Fazil Say an. Auf die nach wie vor erkennbar klassische Grundebene montiert finden sich - nachdem die ersten acht Takte original vorgestellt sind - typische Jazzelemente wie Synkopisierung der Spitzentöne und Auszierung durch chromatische Blue-Notes eingebettet in teils rasende Sechzehntelketten. Dem improvisatorischen Charakter entsprechend führt Say selbst sein Alla Turca Jazz gern auch in anderen Kombinationen auf etwa mit Belgeitung von Jazz-Sängern oder mit Orchester. Vielleicht verwundert es dass Fazil Say in der Türkei geboren und - sofern nicht auf Tournee - dort lebend Mozarts Adaption einer genuin türkischen Musik nicht näher an ihren Ursprung zurückführt zeichnen sich doch zahlreiche seiner Kompositionen wie Black Earth oder die Violinsonate durch eine subtile Verbindung von klassisch-romantischer Tradition türkischer Volksmusik und Jazzelementen aus. In einer weiteren Mozart-Bearbeitung der 2006 in Wien uraufgeführten Balletmusik Patara nun allerdings auf das rokokoverhaftete (und fast ebenso populäre Thema) aus dem Kopfsatz derselben A-Dur-Sonate komponiert hat Say die dem Alla Turca versagte Verbindung dann aber doch noch wenn auch entgegengesetzt durchgeführt. In apart kammermusikalischer Instrumentation steht dort das Klavier für die westliche Kultur dei Ney-Flöte für die des Orients atmosphärisch vermittelt von sparsamer Percussion und Vokalisen eines Soprans. Schwierigkeitsgrad: 4
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musikalische Ausbildung
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Say Fazil
Anzahl der Seiten
8 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schott Music
Veröffentlichungsjahr
2016
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783795796334
Intrastat-Code
26102233
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
62 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.