Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Violin Basics


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59980886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783802406454
EAN/GTIN:
     9783802406454
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
bücher über musik
Anfängern und Wiedereinsteigern vermittelt diese Violinschule Schritt für Schritt die wichtigsten Informationen zum Violinspiel. Viele Fotos zeigen die Haltung von Violine und Bogen. Notenschrift und Musiktheorie werden leicht verständlich erklärt. Die aufeinander abgestimmten Stücke vermitteln die Grundlagen des Viiolinspiels von den ersten Tönen bis zu bekannten Liedern. Grifftabellen und Tonleitern helfen sich schnell auf der Violine zurecht zu finden. Auf der beiliegenden CD sind alle Stücke mit Begleitung eingespielt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Galka Christine
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
64 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Voggenreiter
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783802406454
Intrastat-Code
5193403
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
278 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.