Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Bass Unlimited


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59982981
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783934958500
EAN/GTIN:
     9783934958500
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Bass Unlimited beinhaltet alle Stilistiken und Techniken des modernen E-Bass-Spiels mit dazugehörigen Grooves Beispielen und Übungen. Beginnend mit den Grundlagen des Instruments und der Notenschrift über den speziell auf E-Bass abgestimmten Theorie-Teil und einem ausführlichen Slap-Bass-Teil bis hin zu vielen Themen des Musiker-Alltags. Auf 2 CDs werden viele Übungen und Grooves demonstriert und finden sich über 40 Play-alongs zum Mitspielen. Die neue kostenlose Bass-Unlimited-App macht das Üben und Arbeiten mit dem Buch noch einfacher und steht für Android-Smartphones im Google-Store und für iOS-Geräte (iPhone und iPad) im Apple-Store zum Download bereit. Perfekt in jeder Hinsicht! Gitarre & Bass Dieses Buch ist eine echte Bass-Bibel! Bass Professor
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Mayerl Andy
Anzahl der Seiten
308 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Edition DUX
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2007
Veröffentlichungsjahr
2007
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783934958500
Intrastat-Code
4481742
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1126 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 40,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.