Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Mundharmonika - Schnell und einfach lernen + MP3-CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59983925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783866263765
EAN/GTIN:
     9783866263765
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Mit dieser Schule kannst du bereits nach kurzer Zeit die ersten Songs auf deiner Mundharmonika spielen. Die Kombination von Lehrbuch und CD bietet dir den idealen Einstieg. Die wichtigsten Grundlagen werden kurz und einfach erklärt. Danach geht es gleich los mit dem Spielen. Notenkenntnisse sind dafür nicht notwendig alles Nötige wird zusätzlich mit einfachen Symbolen dargestellt. Auf der CD sind alle Übungen und Songs als MP3s enthalten. Zu jedem Song gibt es ein tolles Playback in zwei Versionen - mit Mundharmonika als Hörbeispiel und ohne zum Mitspielen. Auf diese Weise kannst du dir alles genau anhören und danach zur Begleitung spielen. So macht Mundharmonika spielen Spaß! Inhalt: 1. Die richtige Mundharmonika kaufen 2. Pflegetipps 3. Haltung der Mundharmonika 4. Die ersten Töne 5. Die Kanzellen 6. Spieltechnik bei mehreren Tönen 7. Das erste Lied ohne Noten 8. Spieltechnik bei Einzeltönen 9. Einzeltonspiel 10. Die Notation 11. Die Töne deiner Mundharmonika 12. Die ersten Songs mit Noten 13. Der Auftakt 14. Der 3/4-Takt 15. Achtelnoten 16. Wiederholungszeichen 17. Der Alla-Breve-Takt 18. Taktklammern 19. Sechzehntelnoten 20. Der 6/8-Takt 21. Klangbeeinflussung mit den Händen Songs 22. Twinkle Twinkle Little Star 23. Sur Le Pont d'Avignon 24. London Bridge 25. Merrily We Roll Along 26. All My Little Ducklings 27. Au Clair De La Lune 28. Long Long Ago 29. Oh When The Saints 30. Barcarole 31. Plaisir d'Amour 32. Home On The Range 33. Brother John 34. Ode an die Freude 35. Banks Of The Ohio 36. Scarborough Fair 37. What Shall We Do With The Drunken Sailor 38. Old Mac Donald 39. Tom Dooley 40. The Cock Is Dead 41. This Old Man 42. Skip To My Lou 43. Michael Row The Boat Ashore 44. Oh Susanna 45. Swanee River 46. Cancan 47. Red River Valley 48. Camptown Races 49. Jingle Bells 50. Backwater Blues 51. She'll Be Coming 'Round The Mountains 52. La Golondrina 53. Danny Boy 54. La Cucaracha 55. On Top Of Old Smoky 56. Largo 57. Good Night Ladies 58. Oh My Darling Clementine 59. Letzte Rose 60. Sloop John B. 61. Rolling Home 62. Auld Lang Syne 63. The House Of The Rising Sun 64. Amazing Grace 65. Whiskey In The Jar 66. Wahre Freundschaft
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musikalische Ausbildung
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Hage Helmut
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
64 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hage Musikverlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783866263765
Intrastat-Code
25139760
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
285 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.