Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN BluesDieter Kropp's Blues Harp Schule für Einsteiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59983927
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783802406591
EAN/GTIN:
     9783802406591
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Noch nie eine Mundharmonika in der Hand gehabt? Und Lust dieses faszinierende Instrument richtig spielen zu können? Spätestens nach dem ersten Hineinblasen weiß man daß das gar nicht so einfach ist. Dieter Kropp zeigt in seinem neuen Lehrwerk Schritt für Schritt wie es geht. Mit seiner reichen Workshop- und Unterrichtserfahrung vermittelt er in dieser umfangreichen und ausführlichen Schule einfach und unkompliziert die Grundlagen und Feinheiten des Harp-Spiels - und das ganz ohne Noten! Und wie abwechslungs- und facettenreich eine Mundharmonika sein kann erfährt man nicht erst wenn man schon ein Vollprofi ist: Das Buch führt behutsam auf den Weg vom einfachen Melodiespiel eines Hamburger Veermasters bis hin zum erdigen Blues in Lonesome Mood. Natürlich gibt es viele persönliche Tipps vom Meister der Blues Harp z. B. zum Kauf des richtigen Instruments. Und die zahlreichen Abbildungen und musikalischen Beispiele machen das Lernen zum Kinderspiel! Die üppige Begleit-CD mit allen Spielübungen Liedbeispielen Songs Play-Alongs und Bendings zum Hören und Mitspielen macht ein intensives Training noch effektiver. Und auf der Bonus-DVD mit 45 Spielminuten(!) veranschaulicht Dieter Kropp persönlich noch einmal alles was sich besser visuell erfassen als lesen lässt - ein rundum gelungenes Lehrwerk!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Kropp Dieter
Anzahl der Seiten
176 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Voggenreiter
Veröffentlichungsjahr
2014
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783802406591
Intrastat-Code
5193458
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
735 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.