Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Porsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59986921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783613035881
EAN/GTIN:
     9783613035881
Suchbegriffe:
Fahrzeug-, Flugzeug-, Schifffahrt-R...
Ratgeber Fahrzeuge
Technikratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Technikratgeber
Der erste Porsche ein Roadster mit Mittelmotor wurde 1948 gebaut. Im Herbst des gleichen Jahres war aus dem Roadster ein Coupé geworden und der Motor ins Heck des Fahrzeuges gewandert. Im Wesentlichen war damit die Bauweise des bis heute erfolgreichsten Sportwagens aus dem Hause Porsche vorgegeben auch wenn das Coupé mit dem Heckmotor jetzt seit 50 Jahren Porsche 911 heißt und längst zu einer automobilen Legende geworden ist. Darüber hinaus dokumentiert Marc Bongers lückenlos in diesem ausführlichen Nachschlagewerk alle weiteren Modelle aus dem Hause Porsche bis hin zum brandneuen Macan.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaft und Natur
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Bongers Marc
Anzahl der Seiten
685 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Motorbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/12/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783613035881
Intrastat-Code
15510068
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3195 g
Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.