Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Hue Play Lightbar Erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Hue Play Lightbar Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Hue Play Lightbar Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Hue Play Lightbar Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Hue Play Lightbar Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Hue Play Lightbar Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Hue Play Lightbar Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Hue Play Lightbar Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Hue Play Lightbar Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Hue Play Lightbar Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Hue Play Lightbar Erweiterung
Philips Hue White and Color ambiance Hue Play Lightbar Erweiterung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59988730
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     78203/31/P7
EAN/GTIN:
     8718696170809
Suchbegriffe:
Farbwechsler
Flächen-LED
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Kompaktes Design
Volle Lichtwirkung
Erweitere Deine vorhandenen Hue Play Lightbars mit dem Hue Play Lightbar Erweiterungsset in Weiß. Es enthält lediglich eine Lightbar-Erweiterung. Ein Netzteil ist nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, iOS 15
Technische Details
Material
Synthetisch
EAN/UPC/GTIN
8718696238585
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Dimmbar mit Hue App
Ja
SAP Breite pro Stück
298,000 cm
SAP Länge pro Stück
102,000 cm
SAP Höhe pro Stück
96,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
0,510 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6.7 kWh
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
24 В V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Spannung
LED V
AC Eingangsspannung
100-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005735501
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696170809
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gesamter Lichstrom
530 lm lm
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
44 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
36 mm
Länge (mm)
253 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
Typ
Intelligente Wandleuchte
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Weiß
WLAN-Standards
Nicht unterstützt
Leuchtmitteltyp
Integrierte LED
Gehäusematerial
Synthetik
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
530 lm
Lampenleistung
6.6 W
Äquivalente Glühlampenleistung
42 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
6.6 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Ausdrucksstark
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentechnologie
Ja
Augenkomfort
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
292 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Verpackungslänge
298 mm
Paketgewicht
510 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.