Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips LED Lampe (dimmbar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips LED Lampe (dimmbar)
Philips LED Lampe (dimmbar)
Philips LED Lampe (dimmbar)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59988744
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696815120
EAN/GTIN:
     8718696815120
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Entwickelt, um gesehen zu werden
Sieht im ein- und ausgeschalteten Zustand gut aus
Elegant und auffallend. Die neue Philips LED Modern Deko-Kollektion mit extragroßen Lampen bietet ein schlichtes und minimalistisches Lichterlebnis, das Ihren Innenräumen einen besonderen Akzent verleiht.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
65 mm
Länge (mm)
273 mm
Breite
6.5 mm
Tiefe
273 mm
Höhe
273 mm
Gewicht
190 g
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Zylindrische Glühbirne
Lichtleistung
270 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
41 lm/W
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718696815120
12NC Logistikcode(s)
929001903301
SAP EAN/UPC pro Stück
8718696815120
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
6.5 W
Bemessungsleistung
6.5 W
Einschaltzeit
0.5 s
Spannung
220-240 V
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869681512000
Durchschnittliche Lebensdauer (2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Stromverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Nennlichtstrom
270 lm
Augenkomfort
Ja
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Indoor
Nominaler Lichstrom
270 lm
Produktfamilie
Decorative
Produkttitel
LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D
SAP Breite pro Stück
10,000 cm
SAP Länge pro Stück
10,000 cm
SAP Höhe pro Stück
32,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
260 g
Energie
Lampenstrom
45 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.