| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-5999702 Herst.-Nr.: UPORT 1150I EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB Typ-A | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DB-9 | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 65 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, moxa schnittstellenkonverter, usb d sub adapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |