Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techair Classic essential 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techair Classic essential 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Techair Classic essential 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Techair Classic essential 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Techair Classic essential 39,6 cm (15.6") Aktenkoffer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60048258
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TANZ0137
EAN/GTIN:
     5060369674309
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Muster
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
1
Innentaschen
Zubehörtasche, Dokumententasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest, Schlagfest
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
4202929890
Warentarifnummer (HS)
420292
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
425 mm
Gewicht
565.9 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
390 x 270 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptaschen 15 zoll, laptop-tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.