Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Alles Paletti!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60120192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772459801
EAN/GTIN:
     9783772459801
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Alles Paletti! DIY-Möbel aus Paletten und Weinkisten. Supergünstig und einzigartig durch Gebrauchsspuren: Palettenholz und Weinkisten als attraktives Material. Passende Modelle für den Einsatz in Innenräumen und im Außenbereich. 96 Seiten 222 x 235 cm Softcover
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Guther Claudia
Anzahl der Seiten
109 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frech
Veröffentlichungsjahr
2016
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783772459801
Intrastat-Code
19893427
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
516 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.