Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Fütterung von Reh- und Rotwild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60120688
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783702012168
EAN/GTIN:
     9783702012168
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Füttern ja! Aber wie? Eine heikle und strittige Sache stellt die Fütterung von Reh- und Rotwild dar. Wenn man richtig füttert gibt es nichts dagegen einzuwenden. Wie man richtig füttert verraten dieses Buch und die dazugehörige CD. Immer wieder kommt es zu Diskussionen über Sinn und Unsinn der Fütterung von Reh- und Rotwild. Obwohl Rehwild zur Arterhaltung keine Fütterung benötigt gibt es dennoch gute Gründe dafür. Voraussetzung ist allerdings die Vermeidung von Fütterungsfehlern die in der Praxis leider häufig vorkommen. Im um eine CD ergänzten Praxisratgeber Fütterung von Reh- und Rotwild erläutern die Autoren nicht nur die Wesensmerkmale einer gelungenen Fütterung sondern das Buch gibt auch Einblick in die dahinterstehenden biologischen Gegebenheiten. Fragen im Zusammenhang mit den richtigen Futtermitteln oder zum Zeitpunkt und Standort einer artgerechten Fütterung werden genauso angesprochen wie die Grundlagen der Verdauung verschiedener Wildwiederkäuer - damit der Leser eine richtige Fütterung nicht nur kennen sondern auch verstehen lernt! Auf der CD finden sich neben weiterführenden Darstellungen des Verdauungsapparates und deren Funktionsweisen viele praktische Rationsberechungen und Fütterungsbeispiele.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Deutz Armin
Anzahl der Seiten
143 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Stocker Leopold Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/11/2009
Veröffentlichungsjahr
2009
International Standard Book Number (ISBN)
9783702012168
Intrastat-Code
5988040
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
409 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.