Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Gebrauchsanweisung fürs Gärtnern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60121367
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783492277150
EAN/GTIN:
     9783492277150
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Die einen träumen von Rosen üppigem Wildwuchs oder selbst gezogenem Gemüse andere vom modellierten Designgarten mit akkuraten Beeten. Gabriella Pape Botanikerin passionierte Gärtnerin und renommierte Gartengestalterin weiß welche Blüten die Leidenschaft zum Garten treiben kann. Fundiert und mit Augenzwinkern führt sie durch die sieben Jahreszeiten des Gartenjahrs - von der Planung im Winter und der Aussaat im Frühling über die Blütezeit bis hin zu den langen Wintermonaten. Sie erzählt welche regionalen und klimatischen Unterschiede eine Rolle spielen. Warum wir in nördlichen Regionen so gern Lavendel pflanzen und wann die Zwiebelzeit beginnt. Weshalb Staudengewächse unterschätzt werden. Wie Rasenharken den Besuch des Fitnessstudios ersetzt. Dass auch Pflanzen manchmal unter Stress leiden und Entspannung brauchen. Warum Vorgärten oft zu Unrecht ein Schattendasein fristen und wie sogar im Großstadt-Hinterhof eine kleine Oase entsteht. Kurz: wie man im eigenen Flecken Grün glücklich wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Pape Gabriella
Anzahl der Seiten
208 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Piper Taschenbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783492277150
Intrastat-Code
21646949
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
237 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.