Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Bilder-Atlas der Frühlingsblumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60121370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783421040657
EAN/GTIN:
     9783421040657
Suchbegriffe:
Atlas (Buch)
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
Der einmalige Blumen-Atlas als Leporello - jetzt auch für die Frühlingsblumen! Was blüht denn hier vor unserer Haustür? Die häufigsten heimischen Wildblumen die bei uns im Frühling blühen sortiert nach Farben und - einmalig - als Leporello gebunden. Komplett auseinandergefaltet hat er fünf Meter Länge! Ein bibliophiles Kleinod - wunderbar künstlerisch ausgeführte dabei absolut naturgetreue Darstellungen. Das Buch im handlichen Taschenformat zeigt dem Blumen-und Naturliebhaber welche Pflanzen man bei uns direkt vor der Haustüre findet wie sie aussehen wie sie heißen. Es sind nur die häufigsten versammelt - übersichtlich in vierzig Tafeln angeordnet. Hat man eine Pflanze gefunden sucht man einfach nach der Blütenfarbe dann nach dem Standort wo sie wächst und findet so rasch die gesuchte Blume samt ihrem Namen deutsch und botanisch. Im beiliegenden Booklet finden sich weitergehende wissenswerte Informationen. Ein Buch das einfach Freude macht an der Entdeckung und Betrachtung der Natur. Zugleich ein einmaliges Schmuckstück für alle Blumenliebhaber die den Retro-Charme lieben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
72 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
DVA
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783421040657
Intrastat-Code
20799707
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
274 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.