Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Simplissime - Das einfachste Kochbuch der Welt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60121849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783863555801
EAN/GTIN:
     9783863555801
So einfach war Kochen noch nie - Eindrucksvoll kochen ohne Chi-Chi Wer denkt dass es für Gäste und besondere Anlässe immer sehr aufwendig sein muss und es viele Stunden der Vorbereitung in der Küche braucht inklusive vieler exotischer Zutaten die dann wieder in der ewigen Versenkung verschwinden der wird hier staunen. Denn der französische Koch und Bestsellerautor Jean-François Mallet hat den Clou. In seinem Bestseller Simplissime - Das einfachste Kochbuch der Welt entwickelt er Rezepte aus der Alltags- und Festtagsküche die Eindruck machen aber ganz leicht und in maximal 15 Minuten Vorbereitungszeit nachzukochen sind. Mallet reduziert lange Zutatenlisten auf maximal sechs essentielle Zutaten wobei die meisten mühelos im Supermarkt zu bekommen sind und immer wieder eingesetzt werden können. Layout und Bildsprache in Simplissime - Das einfachste Kochbuch der Welt sind stark vereinfacht und nur auf das Wesentliche reduziert. Im Fokus stehen die maximal sechs Zutaten. Auch die Kochanleitungen sind einfach gehalten und umfassen nur eine Handvoll Sätze. Ab jetzt kochen Sie Osso Bucco Boef Bourguignon Ente und Ratatouille mit links. Ob Fleisch Fisch Gemüse oder Desserts - die bunte Vielfalt der internationalen Küche wird anschaulich erklärt für Herdhelden und alle die es werden wollen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Essen & Getränke
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Mallet Jean-Francois
Anzahl der Seiten
380 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Ed. Michael Fischer
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/07/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783863555801
Intrastat-Code
26021313
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1794 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.