Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Cook clever mit Jamie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60121866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783831024858
EAN/GTIN:
     9783831024858
Suchbegriffe:
Kochbücher
Ernährungs-Ratgeberbücher
Ratgeber Ernährung
Ernährungsratgeber - deutschsprachi...
Clever genießen mit Jamie! In seinem neuen Kochbuch verrät Jamie Oliver wie Sie mit einem kleinen Budget echtes Wohlfühlessen zaubern das satt und glücklich macht. Denn was sein Publikum bewegt ist Jamie wichtig: Der Austausch mit Fans über seine Webseite und die sozialen Netzwerke zeigte deutlich wie groß das Bedürfnis nach leckeren Mahlzeiten ist die den Geldbeutel schonen. Darauf hat er reagiert und ist mit seinem neuen Buch am Puls der Zeit! Ob für Paare Singles Familien oder Studenten-WGs - Cook clever mit Jamie bietet für jeden Haushalt 120 originelle Rezepte aus aller Welt die wenig kosten und fantastisch schmecken. Jamies Gerichte mit Gemüse Huhn Rind Schwein Lamm und Fisch bringen gesunde Abwechslung auf den Tisch. Zu jedem Fleischkapitel gibt es ein Ausgangsrezept und anschließend eine ganze Reihe köstlicher Ideen zur Verwertung von Bratenresten. Für andere Reste wie Wein Gemüse Kräuter oder altbackenes Brot hat der Starkoch ebenfalls kreative Vorschläge parat so dass möglichst wenig Lebensmittel verschwendet werden. Spar-Tricks für den Einkauf und Tipps zur Vorratshaltung unterstützen beim nachhaltigen Kochen und Genießen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Essen & Getränke
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Oliver Jamie
Anzahl der Seiten
287 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Dorling Kindersley
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/11/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783831024858
Intrastat-Code
15952479
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1076 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.