Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Hack's selbst!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60126375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783407754103
EAN/GTIN:
     9783407754103
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kindersachbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
DIY im digitalen Bereich heißt kreative Lösungen finden beim Programmieren und sich sicher und souverän im Netz und am Computer bewegen: eine eigene App entwickeln Spiele und Animationen programmieren Twitter Facebook und Co. nutzen um mitzugestalten und der eigenen Stimme Gehör zu verschaffen - dabei privat zu bleiben obwohl man öffentlich ist. Dazu gibt es Porträts und Interviews mit Menschen aus der Computerszene die Lust machen selbst aktiv zu werden. Mit Beiträgen von: Daniela Burger Demezou Floor Drees & Laura Gaetano Stine Eckert Sonja Eismann Birte Goldt Lucie Höhler Chris Köver Fiona Krakenbürger Linda Kruse Juliane Leopold Henrike Lode Tine Nowak Jennifer Rieker Kerstin Risse Becca Rose Gesche Roy Ruby & Fieke Annina Luzie Schmid Almut Schwacke Fabienne fbz Serriere Tarik Tesfu Stefanie Wuschitz Hengameh Yaghoobifarah
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaftliche Literatur
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Köver Chris
Anzahl der Seiten
144 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Beltz GmbH Julius
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
International Standard Book Number (ISBN)
9783407754103
Intrastat-Code
22161648
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
518 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.