Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Bei schlechten Noten helfen gute Eltern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60126601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783608946031
EAN/GTIN:
     9783608946031
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Soziologie-Bücher
Soziologiebücher
Nur wenige Schüler haben gar keine Probleme mit Noten und Hausaufgaben. Neueste Studien belegen dass die Eltern für den Lern- und Schulerfolg viel wichtiger sind als Lehrer oder die besonderen Umstände an einer Schule. Eltern prägen entscheidend Motivation und Lernverhalten ihrer Kinder. Der Schul- und Erziehungsberater Christoph Eichhorn leitet Eltern an wie sie ihren Kindern sinnvoll helfen können. Er zeigt ihnen - welche Bedeutung ihre eigene Haltung zu Schule und Lernen für ihr Kind hat - warum eine gute Lern- und Arbeitshaltung so wichtig ist und wie Eltern sie fördern - wie Eltern ihrem Kind bei schlechten Noten nachhaltig helfen - was sie tun können damit ihr Kind weitgehend selbständig und selbstreguliert lernt und - wie sie vermeiden dass aus Schulproblemen Familienprobleme werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Eichhorn Christoph
Anzahl der Seiten
187 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Klett-Cotta Literatur
Veröffentlichungsjahr
2014
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783608946031
Intrastat-Code
11991829
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
242 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.