Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Mut zu mir selbst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60132176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772525421
EAN/GTIN:
     9783772525421
Suchbegriffe:
Alltags-Ratgeberbücher
Ratgeber Lebenshilfe, Alltag
Alltagsratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Alltagsratgeber
Wer bin ich wenn all das von mir abfällt worauf ich mich bisher gestützt habe? Da bin ich ganz ich selbst. - Diese beiden Seiten des Alters entwickelt und vertieft Johannes W. Schneider in seinem Buch: das schmerzvolle Abschiednehmen von so vielem das den Menschen bisher ausgemacht hat; die Hilfen die er annehmen lernen muss. Aber eben auch die besonderen Züge und neuen Qualitäten die aus dem Ganz ich selbst erwachsen: die Selbstvergewisserung im wiederholten Erzählen aus dem eigenen Leben und die Fähigkeit zu grenzenloser Hingabe und Güte gern mit den Enkeln geübt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Fiktion
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Schneider Johannes W.
Anzahl der Seiten
148 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Freies Geistesleben GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2014
Veröffentlichungsjahr
2011
International Standard Book Number (ISBN)
9783772525421
Intrastat-Code
11400829
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
219 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber lebenshilfe, alltag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.