Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Laborwerte für Hunde Katzen Pferde Schweine Rinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60132307
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783939378006
EAN/GTIN:
     9783939378006
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - deutschsprachig
Laborwerte für Tiere:Hunde Katzen Pferde Schweine & RinderDetails:- Aufführung der wichtigsten Laborparametern 49 Stück für jedes Tier - Umrechnungsfaktoren / Tabelle mit 71 Laborparametern und den jeweiligenUmrechnungen!- sehr übersichtliche Darstellungen & Gliederungen- leicht verständlich- Größe DIN A5- laminiert & abwaschbar- 4-farb DruckUnsere Tier-Karten sollen sowohl dem Laien u. Tierliebhaber als auch Fachmann eine wertvolle Hilfe im täglichen Umgang mit Ihren Tieren geben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Andere Formate
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
2 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hawelka Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2006
Veröffentlichungsjahr
2006
International Standard Book Number (ISBN)
9783939378006
Intrastat-Code
3806611
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.