Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Endlich Nichtraucher!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60132347
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783442174027
EAN/GTIN:
     9783442174027
Suchbegriffe:
Gesundheits-Ratgeberbücher
Ratgeber Gesundheit
Gesundheitsratgeber - deutschsprach...
deutschsprachige Gesundheitsratgebe...
All jenen die bereit sind mit dem Rauchen endgültig Schluss zu machen zeigt dieses Buch den Weg. Mit Allen Carrs sensationeller und weltweit bekannter Easyway-Methode kann jeder in wenigen Wochen und ohne übermenschliche Willensanstrengung die körperliche und psychische Sucht überwinden indem er seine Abhängigkeit kritisch hinterfragt und ihr schließlich aus Überzeugung den Rücken kehrt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Carr Allen
Anzahl der Seiten
288 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Goldmann
Veröffentlichungsjahr
2015
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783442174027
Intrastat-Code
14538767
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
276 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.