Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Aufwachen - Dein Leben wartet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60132576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783442217007
EAN/GTIN:
     9783442217007
Suchbegriffe:
Psychologie-Bücher
Psychologiebücher
Psychologiebücher - deutschsprachig
psychologiebücher - deutschsprachig
Warum erreichen manche Menschen trotz aller Affirmationen und positiven Denkens oft nicht die gewünschten Resultate? Den besseren Job mehr Geld auf dem Konto eine glückliche Beziehung und natürlich eine stabile Gesundheit? Das fehlende Element in der Kette ist die sanfte aber eindringliche Kraft der eigenen Gefühle. Gefühle sind die heimlichen Herrscher im Leben. Lynn Grabhorn verrät ihren Lesern wie sie mit einem 30-Tage-Programm die Gefühle zum machtvollen Verbündeten machen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Psychologie
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Grabhorn Lynn
Anzahl der Seiten
320 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Goldmann
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/11/2004
Veröffentlichungsjahr
2004
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783442217007
Intrastat-Code
1181958
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.