Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Versöhnung mit den Ahnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60132878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783442341733
EAN/GTIN:
     9783442341733
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
Konflikte mit Eltern Großeltern und anderen Verwandten kennt fast jeder. Sie zu lösen ist oft mühevoll und dauert manchmal ein halbes Leben. Doch es geht auch einfacher. Der erfahrene Heilpraktiker Stefan Limmer hat für seine Praxis die äußerst wirkungsvolle 7-Generationen-Aufstellung entwickelt die jeder mittels beiliegender CD allein zu Hause durchführen kann. Damit können Konflikte von einem höheren Blickwinkel aus geklärt und gleichzeitig das Urfeld der Ahnen aktiviert werden. Blockierte Energien die sich im persönlichen Leben beispielsweise durch Misserfolg Krankheit oder Orientierungslosigkeit zeigen können so häufig erstaunlich mühelos wieder ins Fließen gebracht werden. Darüber hinaus zeigt der Autor auf welche Macht dem Familiensystem innewohnt welche Auswirkungen Blockaden und Verletzungen im Feld der Herkunftsfamilie haben können und wie überaus kraftvoll es sich auf das gesamte Leben auswirkt wenn auf dieser Ebene Klärung Versöhnung und damit Heilung geschieht. Buch mit CD Spieldauer ca. 1 Std. 13 min.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Mystery & Spannung
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Limmer Stefan
Anzahl der Seiten
224 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Arkana HC
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
International Standard Book Number (ISBN)
9783442341733
Intrastat-Code
21076336
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
426 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.