Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 3338-500K Verbrauchsmaterialienset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 3338-500K Verbrauchsmaterialienset
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60144852
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     CON-3338-500K
EAN/GTIN:
     5032140202193
Suchbegriffe:
Austauschrollensatz für Scanner
Scanner Rollenkit
Mit diesem werkserprobten Verbrauchsmaterialien-Kit gewährleisten Sie eine dauerhaft optimale Leistung Ihres Scanners

Dieses von uns autorisierte Verbrauchsmaterialien-Kit wird komplett mit Anleitungen und den relevanten Verbrauchsmaterialien geliefert und kann bei Ihrem Händler erworben werden. Das Kit bietet praktischen Ersatz für Verbrauchsmaterialien, die bei normalem Gebrauch auf natürliche Weise abnutzen, z. B. papierführende Teile und Rollen. Es dient als unverzichtbares Kit für die präventive Wartung und hilft, die Leistung zu verbessern, Service-Kosten zu senken und sicherzustellen, dass Ihr Scanner stets bei Maximalleistung läuft.

Geeignet für:
fi-5650C, fi-5750C

Inhalt:
2 x Separationsrollen, 2 x Papierseparations-Einheit

Lebensdauer:
Bis zu 500.000 Scans.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Bremsrollen
2
Anzahl der enthaltenen Einzugswalzen
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Verbrauchsmaterialienset
Gerätekompatibilität
Scanner
Markenkompatibilität
Fujitsu
Kompatibilität
fi-5650C, fi-5750C
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lebensdauer
500000 Scans
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,47*
€ 362,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,97*
€ 359,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,17*
€ 346,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,31*
€ 315,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.