Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington XR 1530 R7 Herrenrasierapparat Rotationstrasierer Trimmer Schwarz, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Remington XR 1530 R7 Herrenrasierapparat Rotationstrasierer Trimmer Schwarz, Rot
Remington XR 1530 R7 Herrenrasierapparat Rotationstrasierer Trimmer Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60147496
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     XR 1530 R7
EAN/GTIN:
     4008496981137
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Die Rasur der Barthaare ist für viele Männer ein alltägliches Ritual, für das man leistungsstarke Geräte benötigt, die gründliche Resultate in kürzester Zeit ermöglichen. Der R7 Ultimate Rotationsrasierer XR1530 erfüllt die Ansprüche des modernen Manns, der die Rasur mit einem Rotationsrasierer bevorzugt. Der Ultimate R7 Rotationsrasierer verfügt über die LiftLogic-Schneidtechnologie, die durch multidirektionale Öffnungen anliegende Haare aus allen Winkeln aufstellt, damit die Klinge die Härchen herunterziehen kann, um sie anschließend mit dem Dual-Track-Schneidsystem mit seinen zwei Scherringen präzise abzuschneiden. Der R7 Ultimate Rotationsrasierer XR1530 ist lithiumbetrieben und für eine Betriebszeit von bis zu 50 Minuten ausgelegt. Bereits nach 4 Stunden Ladezeit steht er bereit für die Rasur. Er verfügt außerdem über eine Lade/Nachladeanzeige.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Rotationstrasierer
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
3
Steuerung
Tasten
Selbstreinigend
Ja
Sanfte Scherköpfe
Ja
Nass
Ja
Konturenanpassung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Waschbar
Ja
Elektrischer Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Transporttasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
396 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsdauer
50 min
Ladezeit
4 h
Anzeige
Ladestandsanzeige (voll)
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Ladegerät
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, remington rasierer, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,82002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 61,27334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,37*
€ 267,0003
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 224,25*
€ 266,8575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,10002*
€ 257,15902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 207,20001*
€ 246,56801
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,82002*
€ 218,74582
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remington
44250530400
ab € 37,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.