Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moleskine 805-50-0285-477-1 Notizbuch Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moleskine 805-50-0285-477-1 Notizbuch Blau
Moleskine 805-50-0285-477-1 Notizbuch Blau
Moleskine 805-50-0285-477-1 Notizbuch Blau
Moleskine 805-50-0285-477-1 Notizbuch Blau
Moleskine 805-50-0285-477-1 Notizbuch Blau
Moleskine 805-50-0285-477-1 Notizbuch Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60154559
Hersteller:
     Moleskine
Herst.-Nr.:
     805-50-0285-477-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Softcover
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
70 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Buchbindungsart
Fadenheftung
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Anzahl der Lesezeichen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Höhe
250 mm
Weitere Suchbegriffe: notizbuch moleskine, notizbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moleskine
805-50-0285-471-9
ab € 9,24*
Ähnlich
Moleskine
805-50-0285-472-6
ab € 9,24*
Ähnlich
Moleskine
805-50-0285-474-0
ab € 11,50*
Ähnlich
Moleskine
805-50-0285-475-7
ab € 11,45*
Ähnlich
Moleskine
805-50-0285-476-4
ab € 11,45*
Ähnlich
Moleskine
805-50-0285-478-8
ab € 13,64*
Ähnlich
Moleskine
606266
ab € 16,10*
Ähnlich
Moleskine
715598
ab € 11,47*
Ähnlich
Moleskine
606259
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.