Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 28665 Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 28665 Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
König & Meyer 28665 Verlängerungskabel 2 m 7 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60167963
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     28665-000-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Stabiles Alu-Gehäuse 1 HE, nur für Wechselspannung. Stromversorgung 16 A 230 V~. Mit 2 m Schuko-Anschluss-Kabel und Netzschalter auf der Frontseite sowie 7 Steckdosen auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
360 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
760 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: schuko-steckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.