Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Geschenke, Dekoration
>
Weihnachtssortiment
>
Weihnachtsgrüße
>
Geschenkband
>
Artikel
URSUS 6510016 Dekoband/-zierleiste 30 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-60168256
Hersteller:
Format Werk
Herst.-Nr.:
6510016
EAN/GTIN:
4008525034506
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
URSUS® Edelbast "matt" ist ideal geeignet zum Flechten, Häkeln, Dekorieren oder auch als Verpackungsmaterial. In lichtechten Farben in einer Auswahl von 23 Farben gehört der edle Viskosebast als Basismaterial in jedes Bastelsortiment. Der 30 Meter lange Bund ist gleichmäßig breiter Bast und ein fortlaufender Faden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30 m
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Material
Viskose
... >
Grundbastelbedarf
>
Zierleisten & Verzierungen
>
Dekobänder & -zierleisten
Weitere Suchbegriffe:
Schleifenband
,
Deko-Band
,
Dekoband
,
Dekogewebe
,
Schmuck-Band
,
Schmuckband
,
Zierband
,
dekoband natur
,
geschenk band
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
URSUS 6510000 Dekoband/-zierleiste 30 m
Format Werk
6510000
ab € 2,63*
Ähnlich
URSUS 6510012 Dekoband/-zierleiste 30 m
Format Werk
6510012
ab € 2,63*
Ähnlich
URSUS 6510015 Dekoband/-zierleiste 30 m
Format Werk
6510015
ab € 2,62*
Ähnlich
URSUS 6510021 Dekoband/-zierleiste 30 m
Format Werk
6510021
ab € 2,62*
Ähnlich
URSUS 6510025 Dekoband/-zierleiste 30 m
Format Werk
6510025
ab € 2,61*
Ähnlich
URSUS 6510031 Dekoband/-zierleiste 30 m
Format Werk
6510031
ab € 2,63*
Ähnlich
URSUS 6510033 Dekoband/-zierleiste 30 m
Format Werk
6510033
ab € 2,63*
Ähnlich
URSUS 6510034 Dekoband/-zierleiste 30 m
Format Werk
6510034
ab € 2,62*
Ähnlich
URSUS 6510040 Dekoband/-zierleiste 30 m
Format Werk
6510040
ab € 2,64*
Ähnlich
URSUS 6510053 Dekoband/-zierleiste 30 m
Format Werk
6510053
ab € 2,61*
Ähnlich
URSUS 6510054 Dekoband/-zierleiste 30 m
Format Werk
6510054
ab € 2,64*
Ähnlich
URSUS 6510055 Dekoband/-zierleiste 30 m
Format Werk
6510055
ab € 2,62*
Ähnlich
URSUS 6510062 Dekoband/-zierleiste 30 m
Format Werk
6510062
ab € 2,63*
Ähnlich
URSUS 6510063 Dekoband/-zierleiste 30 m
Format Werk
6510063
ab € 2,63*
Ähnlich
URSUS 6510073 Dekoband/-zierleiste 30 m
Format Werk
6510073
ab € 2,63*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen