Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect FISCSCSM LWL-Steckverbinder SC Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect FISCSCSM LWL-Steckverbinder SC Blau
Microconnect FISCSCSM LWL-Steckverbinder SC Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-6046589
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     FISCSCSM
EAN/GTIN:
     5704327913573
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung
lwl steckverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5 g
Merkmale
Anzahl der Verbinder
4
Verbindungstyp
SC
Produktfarbe
Blau
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Gehäusematerial
Kunststoff
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
33 mm
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
6 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
FIB221001
ab € 3,65*
Zubehör
MicroConnect
FIB221002
ab € 3,64*
Zubehör
MicroConnect
FIB222002
ab € 4,03*
Zubehör
MicroConnect
FIB841002
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.