Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 36GB 15000 rpm DP FC Fiberkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 36GB 15000 rpm DP FC Fiberkanal
HPE 36GB 15000 rpm DP FC Fiberkanal
Artikel-Nr.:
     CIDE1-6066053
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     244468-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
36 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
Fiberkanal
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
HP StorageWorks 3000
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
2 Gbit/s
Fibre Channel-Funktionen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,41*
€ 312,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,27*
€ 309,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,38*
€ 302,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,85*
€ 271,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.