Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Legra XL 6 S Schrankwaschbecken Rechteckig Silgranit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Legra XL 6 S Schrankwaschbecken Rechteckig Silgranit
BLANCO Legra XL 6 S Schrankwaschbecken Rechteckig Silgranit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60792743
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     4020684681018
EAN/GTIN:
     4020684681018
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Schrankwaschbecken
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Silgranit
Produktfarbe
Anthrazit
Anzahl der Spülbecken
1 Becken
Abtropfbrett
Ja
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
450 x 430 mm
Erste Schale Größe
190 mm
Position des Abtropfbretts
Doppelseitig
Lieferumfang
Siphon enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
860 mm
Tiefe
500 mm
Schrankbreite (min.)
600 mm
Einbauraum Breite
840 mm
Einbauraum Tiefe
480 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,07*
€ 489,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,41*
€ 452,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,07*
€ 436,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,07*
€ 398,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
227689
ab € 67,19*
Zubehör
Blanco
521471
ab € 124,36*
Zubehör
Blanco
521472
ab € 124,10*
Zubehör
Blanco
521473
ab € 127,43*
Zubehör
Blanco
521474
ab € 127,93*
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,34*
Zubehör
Blanco
516698
ab € 318,61*
Zubehör
Blanco
516688
ab € 215,42*
Zubehör
Blanco
521455
ab € 254,81*
Zubehör
Beko
224 18CE
ab € 11,83*
Zubehör
Beko
224 14CE
ab € 11,84*
Zubehör
Beko
224 10CE
ab € 11,83*
Zubehör
Beko
224 02CE
ab € 11,83*
Zubehör
Blanco
527033
ab € 25,54*
Zubehör
Haas
02805
ab € 6,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.