Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1102501 Kabelhaspel 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1102501 Kabelhaspel 5 m
Brennenstuhl 1102501 Kabelhaspel 5 m
Brennenstuhl 1102501 Kabelhaspel 5 m
Brennenstuhl 1102501 Kabelhaspel 5 m
Brennenstuhl 1102501 Kabelhaspel 5 m
Brennenstuhl 1102501 Kabelhaspel 5 m
Brennenstuhl 1102501 Kabelhaspel 5 m
Brennenstuhl 1102501 Kabelhaspel 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60831041
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1102501
EAN/GTIN:
     3281851025016
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennestuhl kabeltrommel 5m
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
790 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kabellänge
5 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.