Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial BX500 480 GB 2.5" Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial BX500 480 GB 2.5" Serial ATA III 3D NAND
Crucial BX500 480 GB 2.5" Serial ATA III 3D NAND
Crucial BX500 480 GB 2.5" Serial ATA III 3D NAND
Crucial BX500 480 GB 2.5" Serial ATA III 3D NAND
Crucial BX500 480 GB 2.5" Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61024588
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT480BX500SSD1
EAN/GTIN:
     649528787330
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Energieverbrauch (lesen)
3 W
Energieverbrauch (schreiben)
3 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Acronis True Image
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
95.3 mm
Paketgewicht
55 g
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
540 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
SSD Temperaturüberwachung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Lebensdauerbewertung (für 5 Jahre)
65 GB/Tag
Zertifizierung
FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, CE, WEE, EPEAT, Halogen Free, SATA-IO, ICES
Gewicht und Abmessungen
Breite
100.3 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.