Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver DVH-7787 DVD-Rekorder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver DVH-7787 DVD-Rekorder Schwarz
Denver DVH-7787 DVD-Rekorder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61025362
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     110111000230
EAN/GTIN:
     5706751041341
Suchbegriffe:
DVD Rekorder
DVD-Recorder
DVD-Player
denver dvd-player
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Speichermedium
Playback Disk-Formate
VCD
Playback-Disk Typ
CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
249 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Technische Details
Gerätetyp
DVD-Rekorder
Produktfarbe
Schwarz
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
Multikanaldekodierung
Ja
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVI
Unterstützte Bildformate
JPEG
Sonstige Funktionen
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Audio (L,R) Out
1
Audioeingang (L, R)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
6450 g
Weitere Suchbegriffe: dvd player
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.