Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver DVH-1245 DVD-Rekorder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DVD-Player
DVD-Player
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61025374
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     110111000240
EAN/GTIN:
     5706751041716
Suchbegriffe:
DVD Rekorder
DVD-Recorder
DVD-Player
denver dvd-player
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Speichermedium
Playback Disk-Formate
VCD
Playback-Disk Typ
CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
Technische Details
Gerätetyp
DVD-Rekorder
Produktfarbe
Schwarz
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVI
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Unterstützte Bildformate
JPEG
Sonstige Funktionen
Fernbedienung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl SCART-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvd player
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.