Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Why? Why? Why? (Vol. 54): Come Along to the Ballet Buch Deutsch Hardcover 16 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Why? Why? Why? (Vol. 54): Come Along to the Ballet Buch Deutsch Hardcover 16 Seiten
Ravensburger Why? Why? Why? (Vol. 54): Come Along to the Ballet Buch Deutsch Hardcover 16 Seiten
Ravensburger Why? Why? Why? (Vol. 54): Come Along to the Ballet Buch Deutsch Hardcover 16 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61025629
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     978-3-473-32855-0
EAN/GTIN:
     9783473328550
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kindersachbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Wie trainiert eine Primaballerina? Was ist ein Plié? Wie sieht ein Tutu aus? Mit raffinierten Bewegungsklappen und spannendem Spezialwissen wird das beliebte Thema in all seinen Facetten dargestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Doris Rübel
Anzahl der Seiten
16 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Buchillustrationen
Ja
Illustrator
Doris Rübel
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
June 2011
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
278 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.