Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica ATH-SPORT7TW Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica ATH-SPORT7TW Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Grau
Audio-Technica ATH-SPORT7TW Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Grau
Audio-Technica ATH-SPORT7TW Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Grau
Audio-Technica ATH-SPORT7TW Kopfhörer Kabellos im Ohr Sport Mikro-USB Bluetooth Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61031973
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     ATH-SPORT7TWGY
EAN/GTIN:
     4961310147020
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Sonstige Funktionen
USB Kabellänge
0.3 m
Modulation
FHSS
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Extra Ohrknöpfe
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 25000 Hz
Impedanz
14 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
91 dB
Treibereinheit
5.8 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Sport
Produktfarbe
Grau
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Schutzfunktion
Schweißresistent, Wasserfest
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
5 h
Akku
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.