Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock DeskMini 310 Schwarz Intel® H310 LGA 1151 (Socket H4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock DeskMini 310 Schwarz Intel® H310 LGA 1151 (Socket H4)
Asrock DeskMini 310 Schwarz Intel® H310 LGA 1151 (Socket H4)
Asrock DeskMini 310 Schwarz Intel® H310 LGA 1151 (Socket H4)
Asrock DeskMini 310 Schwarz Intel® H310 LGA 1151 (Socket H4)
Asrock DeskMini 310 Schwarz Intel® H310 LGA 1151 (Socket H4)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61153175
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90BXG3701-A10GA0W
EAN/GTIN:
     4717677335651
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
asrock barebone
barebone
Kleinere Größe, Höhere Leistung
Der brandneue DeskMini 310 Unterstützt Intels Core-Prozessoren der achten Generation, die gegenüber zur vorherigen Generation über bis zu 72,6 Prozent mehr Leistung verfügen.

Klein ganz Groß
Der DeskMini 310 hat ein Volumen von unter zwei Liter und bietet dennoch Desktop-Leistung. So bleibt mehr Platz für Sie.

Unterstützt herkömmliche Boxed-Lüfter von Intel
Der weltweit erste Mini-STX-Aufbau, der Boxed-Kühler von Intel® mit Standard-Lüftern unterstützt.
Der Formfaktor Mini-STX (Mini Socket Technology Extended) bringt die Flexibilität, Intel-Prozessoren aus dem Mini-PC-Segment für LGA-Sockel einzusetzen.

Spart Strom
Der DeskMini 310 ist einer der energieeffizientesten Rechner im PC-Handel, dessen Stromverbrauch im Leerlauf um bis zu 50 Prozent reduziert ist!

Doppelte Kapazität!
Der DeskMini unterstützt zwei HDDs mit den Höhen 7 & 9,5 mm.
An der entgegengesetzten Seite des Mainboards befinden sich zwei SATA3-Header die zwei 2.5-Zoll-HDDs/SSDs unterstützen.

Mehrere Grafikausgänge
Dieses Mainboard unterstützt die Grafikausgabe über die drei Standards D-Sub, HDMI und DisplayPort.

USB Typ C
Ein USB-3.1-Anschluss (Gen1) mit Typ C ermöglicht schnelleres Aufladen und Datentransferraten von bis zu 5 Gbps.

Ultra M.2 + SATA (6 Gb)
Das Mainboard H310M-STX verfügt über eine M.2-SSD mit PCIe-Gen3-x4-Anbindung, die direkt mit der CPU verbunden ist, was die Leistung um bis zu sieben Prozent steigern kann. SATA mit 6 Gb wird ebenfalls unterstützt.

M.2 für WLAN-Module mit PCIe & CNVi
Das H310M-STX nimmt mit dem M.2-Slot vom Typ 2230 WLAN+Bluetooth-Module auf.
Dazu wird die neueste CNVi-Version unterstützt – eine integrierte kabellose IP-Zuteilung durch Prozessoren von Intel®.

Befestigungs-Kit für VESA
Das ASRock-Befestigungs-Kit vom DeskMini 310 für VESA ermöglicht es Ihnen, den DeskMini an jeder zu VESA kompatiblen Wandhalterung und Monitorhalterung zu befestigen, so dass Sie den Raum ideal nutzen können.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
120 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel® H310
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron® G, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Pentium®G
Erweiterungssteckplätze
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2666 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
SATA III Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 "
SSD-Formfaktor
M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
3
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
M.2 Kartengröße
2280
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T
LAN-Controller
Intel® I219-V
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.